NORTON ABRASIVES Ytslipning avskurna hjul


Filter
Slipande material: Zirconia aluminiumoxid / aluminiumoxid , Arbor Storlek: 1" , Färg: Svart , Diameter: 20 " , Betyg: Extra Grov , Grit: 24 , Hårdhet: Hård (V) , Max. RPM: 2710 , Typ: Typ 1 , Hjultyp: 1
StilModellTjocklekPris (ex moms)
A
66253179366
3 / 16 "2 254 SEK
A
66253179363
5 / 32 "2 079 SEK

Ytslipning avskurna hjul

Norton Abrasives kapskivor är idealiska för ytslipning, hackning och skärning. De har självslipande zirkoniumoxidaluminiumoxidslipande konstruktion för att ge lång livslängd och snabba skärningar och den banbrytande bindningsteknologin ger enastående prestanda vid gjuteriavstängningsoperationer. Dessa hjul tål aggressiva krävande applikationer och den integrerade nya bindningstekniken säkerställer förbättrad termisk stabilitet, värmebeständighet och mekanisk styrka. De extra grova kornen ger måttlig materialavlägsning, initial blandning av omatchade ytor och svetsar och finns i tjocklekar på 3 & 5 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?