Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J9500A Skruvutdragare Set, Svart Krom, Stämplade storlekar, 5 st | AD2LFP 3R995

PROTO J9500A Skruvdragare, svart krom, stämplade storlekar, 5 st

Finns i lager
Artikel: AD2LFP Modell: J9500AKorsreferens: 3R995
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
858SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvsugare
För borttagning av dubbar, bultar, skruvar1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, & 5/8 "
Antal bitar5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Proto J9500A skruvextraktionsset designat för att köra in i ändarna på en trasig koppling/rör
    • Skiftnyckel och kranhållare på utsug hjälper till att ta ut trasiga delar
    • Har storlekar stämplade på varje extraktor för att indikera lämplig borrstorlek som ska användas med den extraktorn

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J9500A Skruvdragare, svart krom, stämplade storlekar, 5 st
858SEK /enhet