EDWARDS SIGNALING 105 -serien LED -fasta eller blinkande fyrar


Filter
Inhägnad: NEMA 4X -hölje , Blinkar per minut: 65 , Husmaterial: Glasförstärkt termoplastisk polyester , Lamplivslängd: 148,000 timmar , Lamptyp: LED , Linsmaterial: polykarbonat , Montering: yta , Betyg: UL klass 1 Div 2, grupp A, B, C, D, klass II Div 2, grupp F, G, klass III , Spänning: 120 VAC vid 50/60 Hz
StilModellFärgNuvarande ritadDiameterHöjdKraftkällaPris (ex moms)
A
105XBRMW120A
--4-1 / 2 "4-5 / 8 "--
RFQ
B
105XBRMA120A
Bärnsten0.108A AC3.75 "4.75 "120 VAC6 379 SEK
B
105XBRMA24D
Bärnsten0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC6 694 SEK
C
105XBRMB120A
Blå0.108A AC3.75 "4.75 "120 VAC6 551 SEK
C
105XBRMB24D
Blå0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC6 877 SEK
D
105XBRMG120A
Grön0.108A AC3.75 "4.75 "120 VAC7 593 SEK
D
105XBRMG24D
Grön0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC6 472 SEK
E
105XBRMR24D
Red0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC7 137 SEK
E
105XBRMR120A
Red0.108A AC3.75 "4.75 "120 VAC6 863 SEK
A
105XBRMW24D
White0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC7 146 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?