Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J963 / 4 Punch Drift 3/8 In | AD2KRN 3R159

PROTO J963/4 Punch Drift 3/8 In

Finns i lager
Artikel: AD2KRN Modell: J963/4Korsreferens: 3R159
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
383SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrift Punch
Designa1 stycke
Hex23 / 32 "
Längd10 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)25.65
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod8203406000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellByggHexLängdTipsstorlekPris
PROTO J961 / 4 Punch Drift 3/32 In | AD2KRG 3R153 J961 / 4-1 / 4 "10 "3 / 32 "220SEK
PROTO J965 / 16 Punch Drift 1/8 In | AD2KRH 3R154 J965 / 16-5 / 16 "10 "1 / 8 "223SEK
PROTO J963 / 8 Punch Drift 3/16 In | AD2KRJ 3R155 J963 / 8-3 / 8 "10 "3 / 16 "254SEK
PROTO J967 / 16 Punch Drift 7/32 In | AD2KRK 3R156 J967 / 16-7 / 16 "10 "1 / 2 "259SEK
PROTO J961 / 2 Punch Drift 1/4 In | AD2KRL 3R157 J961 / 2-1 / 2 "10 "1 / 4 "257SEK
PROTO J965 / 8 Punch Drift 5/16 In | AD2KRM 3R158 J965 / 8-19 / 32 "10 "5 / 16 "294SEK
PROTO J961 / 2S2 Drift Punch S2 1/4 x 10 In | AE8KDK 6DJY1 J961 / 2S2S2 härdat verktygsstål1 / 2 "10 "1 / 4 "309SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J963/4 Punch Drift 3/8 In
383SEK /enhet