Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J9866 Phillips dubbelände skruvstartare, räfflade aluminiumhandtag | AD9DUY 4R113

PROTO J9866 Phillips skruvstartare med dubbel änd, räfflade aluminiumhandtag

Finns i lager
Artikel: AD9DUY Modell: J9866Korsreferens: 4R113
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
249SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbelsidig skruvstartare
KapacitetStandard- och Phillips-tips
HandleRäfflad aluminium med fickklämma
Hantera materialAluminium
Längd6 1 / 4 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek1/4 "till 3/8" eller 6, 8, 10, 12
TipsstilPhillips, slitsad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8205597000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Bäst lämpad för att ta bort extra små standard- och Phillips-skruvar från svåråtkomliga platser för underhålls- och reparationsapplikationer
    • Räfflat aluminiumhandtag ger grepp och fickklämma möjliggör bärbarhet
    • Tillverkad i enlighet med ANSI-standarder

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J9866 Phillips skruvstartare med dubbel änd, räfflade aluminiumhandtag
249SEK /enhet