Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO JC492 Justerbar stiftnyckel 3/16 x 5/32 | AA9UPB 1FJ43

PROTO JC492 justerbar stiftnyckel 3/16 x 5/32

Finns i lager
Artikel: AA9UPB Modell: JC492Korsreferens: 1FJ43
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
659SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar nyckelnyckel
Kapacitet3/4 till 2 "
FinishSvartoxid
Längd6.375 "
MaterialSmidd legeringsstål
Total längd6.375 "
Pin Dia.3 / 16 "
Stiftlängd5 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8204120000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO JC492 justerbar stiftnyckel 3/16 x 5/32
659SEK /enhet