PROTO JFC1010 Verktygsvallstol med ryggstöd 500 lb | AF2DMV 6RKW1

PROTO JFC1010 Verktygsvagn Pall med ryggstöd 500 Lb.

Finns i lager
Artikel: AF2DMV Modell: JFC1010Korsreferens: 6RKW1

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 904 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSittplats
Hjulstorlek3"
RammaterialRörformat stål
Höjd18 "
Längd16 "
Lastkapacitet500 lb.
Antal hjul4
TypHeavy Duty
Bredd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.6705
Fartygets höjd (cm)42.67
Fartygets längd (cm)60.71
Fartygets bredd (cm)34.04
HS-kod9401790035
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Proto JFC1010 är en kraftig verktygsvagn utrustad med en stansad stålbricka för enkel åtkomst till verktyg. Den är byggd på en stark rörstålram och har en maximal lastkapacitet på 300 lb.
    • Den har en bekväm 16 x 16 x 3-1 / 2 cu. tum tjockt vinyltyg över skumstol, en konturerad 12 x 6 x 2-1 / 2 tum tjock vinyl över skumrygg och 3-tums hårdgolv i industriell kvalitet.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO JFC1010 Verktygsvagn Pall med ryggstöd 500 Lb.
4 904 kr /enhet