Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO JN3804R mutterdrivare rund 3/8 tum krom | AA4XBD 13H017

PROTO JN3804R Mutterdragare Round 3/8 Inch Chrome

Finns i lager
Artikel: AA4XBD Modell: JN3804RKorsreferens: 13H017
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
41SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMutter Driver
blad~~POS=TRUNCStål
Färgkrom
HandleBi-material med mjukt grepp
Hantera färgSvart / grå
Handtag DesignErgonomisk
Hantera materialMultikomponent
Hex3 / 8 "
Hexstorlek3 / 8 "
Ingen parkeringNej
Total längd7.6 "
SAE eller metriskSAE
AxelIhålig
ShankRunda
Skaftlängd2.85 "
SkaftmaterialStål
SkafttypIhålig runda
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
PROTO JN1404RS Mutterdragare, 1/4 tums spets, 7 1/4 tums längd, 1 tums bultspel, 4 tums skaftlängd | CN2RNU J9208H / 3R930 JN1404RS350SEK
PROTO JN71604RS Mutterdragare, 7/16 tums spets, 7 3/4 tums längd, 1 tums bultspel, 4 tums skaftlängd | CN2RNV J9214H / 3R945 JN71604RS402SEK
PROTO JN1204RS Mutterdragare, 1/2 tums spets, 7 3/4 tums längd, 1 tums bultspel, 4 tums skaftlängd | CN2RNW J9216H / 3R948 JN1204RS362SEK
PROTO J9210M skaftmutterdragare, 10 mm spetsstorlek, 6 3/4 tum Lg, 1 tums bultspel | CT8EUZ 426G04 J9210M188SEK
PROTO J9211M skaftmutterdragare, 11 mm spetsstorlek, 7 tum Lg, 1 tums bultspel, vanligt grepp | CT8EVA 426G05 J9211M181SEK
PROTO J9213M skaftmutterdragare, 13 mm spetsstorlek, 7 tum Lg, 1 tums bultspel, vanligt grepp | CT8EVC 426G07 J9213M233SEK
PROTO J9214M skaftmutterdragare, 14 mm spetsstorlek, 7 tum Lg, 1 tums bultspel, vanligt grepp | CT8EVD 426G08 J9214M247SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO JN3804R Mutterdragare Round 3/8 Inch Chrome
41SEK /enhet