SIEMENS Effektbrytare, PD-serien, termisk magnetisk tripp


Filter
AIC-betyg: 100kAIC @ 480V , Ramtyp: PD , Antal polacker: 3 , Spänning: 600V
StilModellAmpsPris (ex moms)
A
PD63B120
1200A-
RFQ
A
PD63B140
1400A117 949 SEK
A
PD63B160
1600A-
RFQ

Effektbrytare, PD-serien, termisk magnetisk tripp

Brytare i Siemens PD -serie är utformade för att minska felströmmar och dödliga elektriska stötar. Dessa enheter har en icke-utbytbar resa under lång tid och momentana (LI) funktioner som ger maximalt strömbegränsande skydd. De har genomgångsanslutning och laddningssidans klämmor för enkel installation och säker kabeldragning. Dessa PD -ramenheter levererar en maximal avbrottskapacitet på 100 kA vid 480V och är lämpliga för applikationer med omvänd matning. PD -seriens trippenheter är tillgängliga i nuvarande betyg mellan 1200 och 1600A Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?