Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO JSCRM13-TT Spärrnyckel 13mm 12 punkter | AG4LKG 34GP38

PROTO JSCRM13-TT Spärrkombinationsnyckel 13 mm 12 punkter

Finns i lager
Artikel: AG4LKG Modell: JSCRM13-TTKorsreferens: 34GP38
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
596SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRatcheting-kombinationsnyckel
FinishSvart krom
Flexibelt huvudNej
Huvudstorlek13mm
MaterialHöglegeringsstål
Min. Arc Swing5 grader
Antal kuggar72
Antal poäng12
Kompensera15 grader
Total längd7"
ReverseringNej
SAE eller metriskmetrisk
Storlek13
Tether kapabelKoppling klar
SkiftnyckelstilSpline, kombination, halkfri

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8204110030

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
PROTO JSCRM10-TT Spärrnyckel 10 mm 12 punkter | AG4LKD 34GP35 JSCRM10-TT6.25 "10541SEK
PROTO JSCRM11-TT Spärrnyckel 11 mm 12 punkter | AG4LKE 34GP36 JSCRM11-TT6 9 / 16 "11546SEK
PROTO JSCRM12-TT Spärrnyckel 12 mm 12 punkter | AG4LKF 34GP37 JSCRM12-TT6.75 "12 "577SEK
PROTO JSCRM14-TT Spärrnyckel 14mm 12 punkter | AG4LKH 34GP39 JSCRM14-TT7.5 "14mm607SEK
PROTO JSCRM15-TT Spärrnyckel 15 mm 12 punkter | AG4LKJ 34GP40 JSCRM15-TT7.875 "15mm639SEK
PROTO JSCRM16-TT Spärrnyckel 16 mm 12 punkter | AG4LKK 34GP41 JSCRM16-TT8.187 "16mm644SEK
PROTO JSCRM17-TT Spärrnyckel 17 mm 12 punkter | AG4LKL 34GP42 JSCRM17-TT8.875 "17mm465SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO JSCRM13-TT Spärrkombinationsnyckel 13 mm 12 punkter
596SEK /enhet