Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO JSCRM15-TT Spärrnyckel 15 mm 12 punkter | AG4LKJ 34GP40

PROTO JSCRM15-TT Spärrkombinationsnyckel 15 mm 12 punkter

Finns i lager
Artikel: AG4LKJ Modell: JSCRM15-TTKorsreferens: 34GP40
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
639SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRatcheting-kombinationsnyckel
FinishSvart krom
Flexibelt huvudNej
Huvudstorlek15mm
MaterialHöglegeringsstål
Min. Arc Swing5 grader
Antal kuggar72
Antal poäng12
Kompensera15 grader
Total längd7.875 "
ReverseringNej
SAE eller metriskmetrisk
Storlek15mm
Tether kapabelKoppling klar
SkiftnyckelstilSpline, kombination, halkfri

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8204110030

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
PROTO JSCRM10-TT Spärrnyckel 10 mm 12 punkter | AG4LKD 34GP35 JSCRM10-TT6.25 "10541SEK
PROTO JSCRM11-TT Spärrnyckel 11 mm 12 punkter | AG4LKE 34GP36 JSCRM11-TT6 9 / 16 "11546SEK
PROTO JSCRM12-TT Spärrnyckel 12 mm 12 punkter | AG4LKF 34GP37 JSCRM12-TT6.75 "12 "577SEK
PROTO JSCRM13-TT Spärrnyckel 13mm 12 punkter | AG4LKG 34GP38 JSCRM13-TT7"13596SEK
PROTO JSCRM14-TT Spärrnyckel 14mm 12 punkter | AG4LKH 34GP39 JSCRM14-TT7.5 "14mm607SEK
PROTO JSCRM16-TT Spärrnyckel 16 mm 12 punkter | AG4LKK 34GP41 JSCRM16-TT8.187 "16mm644SEK
PROTO JSCRM17-TT Spärrnyckel 17 mm 12 punkter | AG4LKL 34GP42 JSCRM17-TT8.875 "17mm465SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO JSCRM15-TT Spärrkombinationsnyckel 15 mm 12 punkter
639SEK /enhet