Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PULSAFEEDER STM100-PVC Statisk inlineblandare | AA8PQR 19H341

PULSAFEEDER STM100-PVC Statisk Inline Mixer

Finns i lager
Artikel: AA8PQR Modell: STM100-PVCKorsreferens: 19H341
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
5 027 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStatisk inline mixer
Diameter2 13 / 16 "
Längd10 "
MaterialPVC
Max. Flöde3 till 25 GPM
Max. Tryck140 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)32.77
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8479909496
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Slanganslutning (in.) (1 'NPT)
    • Specialfunktioner: 1/2 "FNPT Chemical Injection Port

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PULSAFEEDER STM100-PVC Statisk Inline Mixer
5 027 kr /enhet