SPEEDAIRE Luftdrivna nålskalare


Filter
Luftintag: 1 / 4 "NPT , Plikt: Industri , Typ av handtag: Pistol , Min. Slangstorlek: 3 / 8 " , Erforderligt tryck: 90 psi , Gasreglage: Spak
StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidSlag per minutCFM @ Full belastningTotal längdPris (ex moms)
A
3AAH9
1.1534004.613.187 "5 016 SEK
B
12V730
5.0250010.018.125 "4 275 SEK

Luftdrivna nålskalare

Speedaire pistolgrepp nål scalers är designade för att ta bort smuts, rost, färg och svetsslagg från metallytor. De har en avtryckarbrytare som slår på verktyget för att slå nålarna mot ytor för att ta bort rost, kvarnskal och färg. Dessa nålskalare består av löst packade stavar som rör sig separat för att följa kurvor och konturer. Välj från en rad av dessa pistolgreppsnålskalare, tillgängliga i längderna 13.187 och 18.125 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?