Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

QA1 CFR6 honstångsände höger 3 / 8-24 | AB4UYT 20F965

QA1 CFR6 Hona Rod End Höger hand 3/8-24

Finns i lager
Artikel: AB4UYT Modell: CFR6Korsreferens: 20F965
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
129SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStångänden
Boll52100 Sfäriskt stål
Lager52100 Stål sfärisk boll
ByggFöljer SAE-specifikation J1120
Dimension A3 / 8-24 "
Dimension AA0.375 / 0.377 "
Dimension E1"
Dimension G1.625 "
Dimension H0.812 "
Mått J2.125 "
Dimension N0.500 "
FastigheterKolstål
Inuti Dia.0.375 / 0.377 "
Max. Vinkeljustering22 grader
TrådHöger hand
Tråd storlek3 / 8-24
TypKvinnlig slätt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8483308055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. VinkeljusteringDimension ADimension AATrådTråd storlekDimension EDimension GDimension HPris
QA1 CFR3 honstångsände höger # 10-32 | AB4UYL 20F959 CFR320 grader# 10-32 "0.190 / 0.192 "Höger hand# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "110SEK
QA1 CFL3 Honstångände Vänster #10-32 | AB4UYM 20F960 CFL320 grader# 10-32 "0.190 / 0.192 "Vänster hand# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "105SEK
QA1 CFR4 honstångsände höger 1 / 4-28 | AB4UYN 20F961 CFR427 grader1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Höger hand1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "110SEK
QA1 CFL4 honstångsände vänster 1 / 4-28 | AB4UYP 20F962 CFL427 grader1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Vänster hand1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "116SEK
QA1 CFR5 honstångsände höger 5 / 16-24 | AB4UYQ 20F963 CFR522 grader5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Höger hand5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "128SEK
QA1 CFL5 Honstångände Vänster 5/16-24 | AB4UYR 20F964 CFL522 grader5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Vänster hand5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "128SEK
QA1 CFL6 honstångsände vänster 3 / 8-24 | AB4UYU 20F966 CFL622 grader3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Vänster hand3 / 8-241"1.625 "0.812 "146SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QA1 CFR6 Hona Rod End Höger hand 3/8-24
129SEK /enhet