Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

QA1 CMR3 Hanstångände Höger #10-32 | AB4UZD 20F975

QA1 CMR3 Hane Rod End höger hand #10-32

Finns i lager
Artikel: AB4UZD Modell: CMR3Korsreferens: 20F975

Få det Maj 14, Tisdag
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
108SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStångänden
Boll52100 Sfäriskt stål
Lager52100 Stål sfärisk boll
ByggFöljer SAE-specifikation J1120
Dimension A# 10-32 "
Dimension AA0.190 / 0.192 "
Dimension E0.625 "
Dimension G1.25 "
Dimension H0.75 "
Mått J1.563 "
Dimension N0.312 "
FastigheterKolstål
Inuti Dia.0.189 / 0.191 "
Max. Vinkeljustering20 grader
TrådHöger hand
Tråd storlek# 10-32 "
TypManlig slätt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8483308055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Dimension ADimension AAMax. VinkeljusteringTråd storlekDimension EDimension GDimension HPris
QA1 CMR4 Hanstångsände Höger 1 / 4-28 | AB4UZF 20F977 CMR40.250 / 0.252 "1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "27 grader1 / 4-280.75 "1.562 "1"109SEK
QA1 CMR5 stångände höger 5 / 16-24 | AB4UZH 20F979 CMR50.3125 / 0.3145 "5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "22 grader5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "117SEK
QA1 CMR6 Hanstångände Höger 3/8-24 | AB4UZK 20F981 CMR60.375 / 0.377 "3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "22 grader3 / 8-241"1.938 "1.25 "141SEK
QA1 CMR7 hankontakt höger 7 / 16-20 | AB4UZM 20F983 CMR70.4375 / 0.4395 "7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "21 grader7 / 16-201.125 "2.125 "1.375 "156SEK
QA1 CMR8 hane stångände höger 1 / 2-20 | AB4UZP 20F985 CMR80.500 / 0.502 "1 / 2-20 "0.500 / 0.502 "20 grader1 / 2-201.312 "2.438 "1.5 "179SEK
QA1 CMR10 Hanstångsände Höger 5 / 8-18 | AB4UZR 20F987 CMR100.625 / 0.627 "5 / 8-18 "0.625 / 0.627 "26 grader5 / 8-181.5 "2.625 "1.625 "261SEK
QA1 CMR12 stångände höger 3 / 4-16 | AB4UZU 20F989 CMR120.750 / 0.752 "3 / 4-16 "0.750 / 0.752 "24 grader3 / 4-161.75 "2.875 "1.75 "317SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QA1 CMR3 Hane Rod End höger hand #10-32
108SEK /enhet