Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

QA1 GFR12T Kvinnlig stångände rostfritt stål Höger 3 / 4-16 | AB4VCR 20G038

QA1 GFR12T Hona Rod End Rostfritt Stål Höger 3/4-16

Finns i lager
Artikel: AB4VCR Modell: GFR12TKorsreferens: 20G038
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
1 448 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPTFE Race Rod End
Boll440C rostfritt stål sfäriskt
Lager440C sfärisk boll i rostfritt stål
ByggFöljer SAE-specifikation J1120
Dimension A3 / 4-16 "
Dimension AA0.750 / 0.752 "
Dimension E1.75 "
Dimension G2.875 "
Dimension H1.562 "
Mått J3.75 "
Dimension N0.875 "
Fastigheter300-serien rostfritt stål
Inuti Dia.0.750 / 0.752 "
Max. Vinkeljustering24 grader
TrådHöger hand
Tråd storlek3 / 4-16
TypKvinnlig slätt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8483308055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. VinkeljusteringDimension ADimension AATrådTråd storlekDimension EDimension GDimension HPris
QA1 GFR3T honstångsände rostfritt stål höger hand # 10-32 | AB4VCB 20G024 GFR3T20 grader# 10-32 "0.190 / 0.192 "Höger hand# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "324SEK
QA1 GFL3T Kvinnlig stångänd Rostfritt stål Vänster #10-32 | AB4VCC 20G025 GFL3T20 grader# 10-32 "0.190 / 0.192 "Vänster hand# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "362SEK
QA1 GFR4T Kvinnlig stångände rostfritt stål Höger 1 / 4-28 | AB4VCD 20G026 GFR4T27 grader1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Höger hand1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "345SEK
QA1 GFL4T honstångsände rostfritt stål vänster 1 / 4-28 | AB4VCE 20G027 GFL4T27 grader1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Vänster hand1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "345SEK
QA1 GFR5T Kvinnlig stångände rostfritt stål Höger 5 / 16-24 | AB4VCF 20G028 GFR5T22 grader5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Höger hand5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "442SEK
QA1 GFL5T Kvinnlig stångände rostfritt stål vänster 5 / 16-24 | AB4VCG 20G029 GFL5T22 grader5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Vänster hand5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "442SEK
QA1 GFR6T Kvinnlig stångände rostfritt stål Höger 3 / 8-24 | AB4VCH 20G030 GFR6T22 grader3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Höger hand3 / 8-241"1.625 "0.812 "478SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QA1 GFR12T Hona Rod End Rostfritt Stål Höger 3/4-16
1 448 kr /enhet