Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

QA1 GMR12TS hantappsstångsände rostfritt stål höger 3/4-16 | AB4VEQ 20G086

QA1 GMR12TS Hane Dubbstag Rostfritt Stål Höger 3/4-16

Finns i lager
Artikel: AB4VEQ Modell: GMR12TSKorsreferens: 20G086
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
2 133 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPTFE Race Rod End
Boll440C rostfritt stål sfäriskt
Lager440C sfärisk boll i rostfritt stål
ByggFöljer SAE-specifikation J1120
Dimension A3 / 4-16 "
Dimension B1.188 "
Dimension C1.812 "
Dimension E1.75 "
Dimension G2.875 "
Dimension H1.75 "
Mått J3.75 "
Fastigheter300-serien rostfritt stål
Max. Vinkeljustering24 grader
Stud längd1.812 "
TrådHöger hand
Tråd storlek3 / 4-16
TypHan besatt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4604
Fartygets höjd (cm)4.45
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8483308055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. VinkeljusteringDimension ADimension BStud längdTrådTråd storlekDimension CDimension EPris
QA1 GMR3TS hane-stångänd i rostfritt stål höger hand # 10-32 | AB4VEB 20G072 GMR3TS20 grader# 10-32 "0.5 "0.5 "Höger hand# 10-32 "0.5 "0.625 "472SEK
QA1 GML3TS Spindelstång hane rostfritt stål vänster hand # 10-32 | AB4VEC 20G073 GML3TS20 grader# 10-32 "0.5 "0.5 "Vänster hand# 10-32 "0.5 "0.625 "472SEK
QA1 GMR4TS hane-stångände rostfritt stål höger 1 / 4-28 | AB4VED 20G074 GMR4TS27 grader1 / 4-28 "0.469 "0.562 "Höger hand1 / 4-280.562 "0.75 "534SEK
QA1 GML4TS hane-stångände rostfritt stål vänster 1 / 4-28 | AB4VEE 20G075 GML4TS27 grader1 / 4-28 "0.469 "0.562 "Vänster hand1 / 4-280.562 "0.75 "132SEK
QA1 GMR5TS hankantsstång i rostfritt stål höger 5 / 16-24 | AB4VEF 20G076 GMR5TS22 grader5 / 16-24 "0.532 "0.687 "Höger hand5 / 16-240.687 "0.875 "595SEK
QA1 GMR6TS Spindelstång av hane rostfritt stål Höger 3 / 8-24 | AB4VEG 20G078 GMR6TS22 grader3 / 8-24 "0.656 "0.906 "Höger hand3 / 8-240.906 "1"701SEK
QA1 GML6TS Hanstång End Rostfritt Stål Vänster 3/8-24 | AB4VEH 20G079 GML6TS22 grader3 / 8-24 "0.656 "0.906 "Vänster hand3 / 8-240.906 "1"701SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QA1 GMR12TS Hane Dubbstag Rostfritt Stål Höger 3/4-16
2 133 kr /enhet