Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

QA1 GMR5T Manlig stångände rostfritt stål Höger 5 / 16-24 | AB4VCY 20G044

QA1 GMR5T Hane Rod End Rostfritt Stål Höger 5/16-24

Finns i lager
Artikel: AB4VCY Modell: GMR5TKorsreferens: 20G044
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
442SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPTFE Race Rod End
Boll440C rostfritt stål sfäriskt
Lager440C sfärisk boll i rostfritt stål
ByggFöljer SAE-specifikation J1120
Dimension A5 / 16-24 "
Dimension AA0.3125 / 0.3145 "
Dimension E0.875 "
Dimension G1.875 "
Dimension H1.25 "
Mått J2.313 "
Dimension N0.437 "
Fastigheter300-serien rostfritt stål
Inuti Dia.0.3125 / 0.3145 "
Max. Vinkeljustering22 grader
TrådHöger hand
Tråd storlek5 / 16-24
TypManlig slätt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0333
Fartygets höjd (cm)1.11
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8483308055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. VinkeljusteringDimension ADimension AATrådTråd storlekDimension EDimension GDimension HPris
QA1 GMR3T Manlig stångände rostfritt stål höger hand # 10-32 | AB4VCU 20G040 GMR3T20 grader# 10-32 "0.190 / 0.192 "Höger hand# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "342SEK
QA1 GML3T Manlig stångände rostfritt stål vänster # 10-32 | AB4VCV 20G041 GML3T20 grader# 10-32 "0.190 / 0.192 "Vänster hand# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "342SEK
QA1 GMR4T Stångände i rostfritt stål Höger 1 / 4-28 | AB4VCW 20G042 GMR4T27 grader1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Höger hand1 / 4-280.75 "1.562 "1"365SEK
QA1 GML4T Hanstångände Rostfritt stål Vänster 1/4-28 | AB4VCX 20G043 GML4T27 grader1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Vänster hand1 / 4-280.75 "1.562 "1"387SEK
QA1 GMR6T stångände rostfritt stål höger 3 / 8-24 | AB4VDA 20G046 GMR6T22 grader3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Höger hand3 / 8-241"1.938 "1.25 "474SEK
QA1 GML6T stångände rostfritt stål vänster 3 / 8-24 | AB4VDB 20G047 GML6T22 grader3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Vänster hand3 / 8-241"1.938 "1.25 "526SEK
QA1 GMR7T stångände rostfritt stål höger 7 / 16-20 | AB4VDC 20G048 GMR7T21 grader7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "Höger hand7 / 16-201.125 "2.125 "1.375 "659SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QA1 GMR5T Hane Rod End Rostfritt Stål Höger 5/16-24
442SEK /enhet