Pulvermanövrerade spikpistoler och vapensatser

Filter

Kraftmanövrerade spikpistoler och kit är lämpliga för att fästa tröskelplattor, gipsskivor, gardinväggar och metall- och träskenor på stål- och betongytor. De har en liten,...Läs mer

POWERS FASTENERS -

Pulverdrivna verktyg

StilModellVerktygsviktPris (ex moms)
A52019-PWR13.113 498 SEK
B52000-PWR13.27 979 SEK

Pulvermanövrerade spikpistoler och vapensatser

Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av pulvermanövrerade nagelpistoler tillverkade av Ramset och Kraftfästelement perfekt för fastsättning av tröskelplattor, gipsskivor, gardinväggar, metall- och träspår på stål- eller betongytor. Dessa fästverktyg har pulverfyllda explosiva patroner för en spikeffekt med hög effekt, vilket garanterar en snabb drift med reducerad stilleståndstid. De är också utrustade med ett gummerat handtag för maximalt grepp och minimal rekyleffekt. Dessutom har dessa pulveraktiverade spikpistoler kraftig, konstruerad plastkonstruktion som ger hög hållbarhet och lätt hanteringsupplevelse samtidigt. För tunga applikationer som kräver varierande effektområden, kommer utvalda Ramset-spikpistoler med en justeringsratt och ett metallhölje för att klara hårda arbetsförhållanden. Välj från ett brett utbud av dessa pulveraktiverade spikpistoler som erbjuds i enkel- och remseskottvarianter, på Raptor Supplies.

Vanliga frågor

Vilken funktion har ett spaltskydd?

Ett spaltskydd är en metall/plastsköld placerad mellan sprängpatronen och materialet som fästs. Syftet med denna sköld är att förhindra sprickbildning, vilket är fragmentering av betong- eller stålytan orsakad av högtrycksgaser under en explosiv laddning.

Vad är syftet med en effektjusterare?

En kraftjusterare är en funktion som finns i vissa pulverlackerade spikpistoler, vilket gör att operatören effektivt kan öka/minska kraften som appliceras på fästelementet, samt finjustera verktyget för olika material och tjocklekar.

Vad är dessa vapen gjorda av?

Pulverdrivna pistoler har en precisionsgjuten aluminiumkonstruktion som erbjuder flera fördelar. Aluminiumets lätta natur gör verktyget lättare att hantera och manövrera, samtidigt som den precisionsgjutna konstruktionen ger hög noggrannhet och hållbarhet. Dessutom avleder aluminiummaterial värme som genereras av explosiva laddningar och ökar verktygets livslängd.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?