Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

QA1 HCOM19 Sfäriskt lagerhål Diameter 1.1875 tum | AA8RXH 19RT75

QA1 HCOM19 sfärisk lagerhåldiameter 1.1875 tum

Finns i lager
Artikel: AA8RXH Modell: HCOM19Korsreferens: 19RT75

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 232 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSfärisk lager
Boll Dia.2.000 "
Bollmaterial52100 Förkromat stål
Bore Dia.1.187 "
Utanför Dia.2.375 "
Statisk lastkapacitet151,095 lb.
Bredd1.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)3.01
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8482300040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Raceway-material (värmebehandlat kromolystål)

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Utanför Dia.Statisk lastkapacitetBreddPris
QA1 COM2 sfärisk lagerborrdiameter 0.1650 tum | AA8RWG 19RT51 COM20.165 "0.468 "3200 lb.0.25 "135SEK
QA1 COM3 Sfäriskt lager Diameter 0.1900 tum | AA8RWH 19RT52 COM30.19 "0.562 "4875 lb.0.281 "143SEK
QA1 COM4 sfärisk lagerborrdiameter 0.2500 tum | AA8RWJ 19RT53 COM40.25 "0.656 "7425 lb.0.343 "145SEK
QA1 COM5 sfärisk lagerborrdiameter 0.3125 tum | AA8RWK 19RT54 COM50.312 "0.75 "9713 lb.0.375 "185SEK
QA1 COM6 sfärisk lagerborrdiameter 0.3750 tum | AA8RWL 19RT55 COM60.375 "0.812 "12,600 lb.0.406 "189SEK
QA1 COM7 sfärisk lagerborrdiameter 0.4375 tum | AA8RWM 19RT56 COM70.437 "0.906 "14,180 lb.0.437 "162SEK
QA1 COM14 Sfäriskt lager diameter 0.8750 tum | AA8RWT 19RT61 COM140.875 "1.562 "62,940 lb.0.88 "365SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QA1 HCOM19 sfärisk lagerhåldiameter 1.1875 tum
1 232 kr /enhet