WESCO Tunga lastbilar


Filter
Handtag Typ: SV-handtag , Lastkapacitet: 1800 lb. , Material: Stål , Total längd: 17 " , Total bredd: 27 " , Hjulmaterial: polyuretan
StilModellTotala höjdenPris (ex moms)
A
230074
72 "18 605 SEK
RFQ
A
230075
78 "18 345 SEK
RFQ

Tunga lastbilar

Wesco tunga varuautomater är konstruerade för att flytta långa och tunga laster, nämligen frysar, gasflaskor och varuautomater, i lager och tillverkningsanläggningar. De har lastade bälten med excentriska åtdragare för att säkert spänna fast lasten och bakhjulsdesign för att möjliggöra upp till 49 graders lutning för att rensa dörröppningar vid transport av höga laster. Välj från ett omfattande utbud av dessa varuautomater, tillgängliga i 72 & 78 tum höjder Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?