QA1 HCOM28T sfäriskt lager håldiameter 1.7500 tum | AA8RXT 19RT84

QA1 HCOM28T sfäriskt lager håldiameter 1.7500 tum

Artikel: AA8RXT Modell: HCOM28TKorsreferens: 19RT84

Få det Maj 15, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSfärisk lager
Boll Dia.2.625 "
Bollmaterial52100 Förkromat stål
Bore Dia.1.75 "
Utanför Dia.3.125 "
Statisk lastkapacitet264,555 lb.
Bredd1.562 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.89
Fartygets höjd (cm)3.97
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8482300040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Raceway-material (värmebehandlat kromolystål, PTFE-fodrat)

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Utanför Dia.Statisk lastkapacitetBreddPris
QA1 COM3T sfärisk lagerborrdiameter 0.1900 tum | AA8RWV 19RT63 COM3T0.19 "0.562 "4875 lb.0.281 "235SEK
QA1 COM4T sfärisk lagerborrdiameter 0.2500 tum | AA8RWW 19RT64 COM4T0.25 "0.656 "7425 lb.0.343 "242SEK
QA1 COM5T Sfäriskt lager diameter 0.3125 tum | AA8RWX 19RT65 COM5T0.312 "0.75 "9713 lb.0.375 "225SEK
QA1 COM8T Sfäriskt lagerhål Diameter 0.5000 tum | AA8RXA 19RT68 COM8T0.5 "1"19,875 lb.0.5 "265SEK
QA1 COM9T Sfäriskt lagerhål Diameter 0.5625 tum | AA8RXB 19RT69 COM9T0.562 "1.093 "24,945 lb.0.562 "300SEK
QA1 COM10T Sfäriskt lager diameter 0.6250 tum | AA8RXC 19RT70 COM10T0.625 "1.187 "31,920 lb.0.62 "285SEK
QA1 COM12T Sfäriskt lagerhål Diameter 0.7500 tum | AA8RXD 19RT71 COM12T0.75 "1.437 "47,880 lb.0.75 "331SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QA1 HCOM28T sfäriskt lager håldiameter 1.7500 tum