ZURN Badrumskranar


Filter
efterlevnad: Califonia Health And Saftety Code § 116875; Vermont 9 Vca 2470h , Anslutning: 1 / 2 "NPT , Krandrift: Mätning , Kranpip: Polerad Chrome , Avsluta: Förkromad , Handtagsmaterial: Mässing , Typ av handtag: Tryck , Höjd: 5 5 / 16 " , Antal handtag: 1 , Uttagstyp: Luftad , Totala höjden: 5.625 " , Nå: 5 1 / 8 " , Ventiltyp: Mätning , Spänning: 7V DC , Garanti: 3 år.
StilModellBody MaterialFlödeshastighetMonteringstypAntal hålKraftkällaTutlängdPris (ex moms)
A
Z6950-XL-S-CP4-F-MV
-0.5 gpm-44 AA batterier-8 363 SEK
B
Z6915-XL-CWB
Mässing1.5 gpmDäck3Batteri, fast6 3 / 4 "8 098 SEK
C
Z80300-XL
Mässing med låg bly0.5 gpmVägg1-3.875 "2 835 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?