Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

QA1 MCFR16 Hona Rod End Höger 16/16.065mm | AC8ERY 39N435

QA1 MCFR16 Hona Rod End Höger 16/16.065mm

Finns i lager
Artikel: AC8ERY Modell: MCFR16Korsreferens: 39N435

Få det Maj 14, Tisdag
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
507SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStångänden
Boll52100 Sfäriskt stål
Lager52100 Stål sfärisk boll
ByggFöljer SAE-specifikation J1120
Dimension AM16 x 2.0
Dimension AA16 / 16.065 mm
Dimension E38mm
Dimension G64mm
Dimension H33mm
Mått J83mm
Dimension N21mm
FastigheterLåg kol
Inuti Dia.16 / 16.065 mm
Max. Vinkeljustering33 grader
TrådHöger hand
Tråd storlekM16 x 2
TypKvinnlig slätt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.207
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8483308055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. VinkeljusteringDimension ADimension AATrådTråd storlekDimension EDimension GDimension HPris
QA1 MCFR5 Honstångände Höger 5/5.065mm | AC8ERK 39N423 MCFR522 graderM5 x 0.85 / 5.065 mmHöger handM5 x 0.816mm27mm14mm154SEK
QA1 MCFL5 honstångsände vänster 5 / 5.065mm | AC8ERL 39N424 MCFL522 graderM5 x 0.85 / 5.065 mmVänster handM5 x 0.816mm27mm14mm164SEK
QA1 MCFR6 Honstångände Höger 6/6.065mm | AC8ERM 39N425 MCFR623 graderM6 x 1.06 / 6.065 mmHöger handM6 x 119mm30mm14mm167SEK
QA1 MCFL6 honstångsände vänster 6 / 6.065mm | AC8ERN 39N426 MCFL623 graderM6 x 1.06 / 6.065 mmVänster handM6 x 119mm30mm14mm158SEK
QA1 MCFR8 honstångsände höger 8 / 8.065mm | AC8ERP 39N427 MCFR828 graderM8 x 1.258 / 8.065 mmHöger handM8 x 1.2522.25mm36mm17mm184SEK
QA1 MCFL8 honstångsände vänster 8 / 8.065mm | AC8ERQ 39N428 MCFL828 graderM8 x 1.258 / 8.065 mmVänster handM8 x 1.2522.25mm36mm17mm176SEK
QA1 MCFR10 honstångsände höger 10 / 10.065mm | AC8ERR 39N429 MCFR1026 graderM10 x 1.510 / 10.065 mmHöger handM10 x 1.527mm43mm21mm197SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QA1 MCFR16 Hona Rod End Höger 16/16.065mm
507SEK /enhet