Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

QA1 MCFL8 honstångsände vänster 8 / 8.065mm | AC8ERQ 39N428

QA1 MCFL8 stavände, vänsterhand 8/8.065 mm

Finns i lager
Artikel: AC8ERQ Modell: MCFL8Korsreferens: 39N428

Få det Maj 14, Tisdag
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
176SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStångänden
Boll52100 Sfäriskt stål
Lager52100 Stål sfärisk boll
ByggFöljer SAE-specifikation J1120
Dimension AM8 x 1.25
Dimension AA8 / 8.065 mm
Dimension E22.25mm
Dimension G36mm
Dimension H17mm
Mått J47.125mm
Dimension N12mm
FastigheterLåg kol
Inuti Dia.8 / 8.065 mm
Max. Vinkeljustering28 grader
TrådVänster hand
Tråd storlekM8 x 1.25
TypKvinnlig slätt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)1.2
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8483308055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. VinkeljusteringDimension ADimension AATrådTråd storlekDimension EDimension GDimension HPris
QA1 MCFR5 Honstångände Höger 5/5.065mm | AC8ERK 39N423 MCFR522 graderM5 x 0.85 / 5.065 mmHöger handM5 x 0.816mm27mm14mm154SEK
QA1 MCFL5 honstångsände vänster 5 / 5.065mm | AC8ERL 39N424 MCFL522 graderM5 x 0.85 / 5.065 mmVänster handM5 x 0.816mm27mm14mm164SEK
QA1 MCFR6 Honstångände Höger 6/6.065mm | AC8ERM 39N425 MCFR623 graderM6 x 1.06 / 6.065 mmHöger handM6 x 119mm30mm14mm167SEK
QA1 MCFL6 honstångsände vänster 6 / 6.065mm | AC8ERN 39N426 MCFL623 graderM6 x 1.06 / 6.065 mmVänster handM6 x 119mm30mm14mm158SEK
QA1 MCFR8 honstångsände höger 8 / 8.065mm | AC8ERP 39N427 MCFR828 graderM8 x 1.258 / 8.065 mmHöger handM8 x 1.2522.25mm36mm17mm184SEK
QA1 MCFR10 honstångsände höger 10 / 10.065mm | AC8ERR 39N429 MCFR1026 graderM10 x 1.510 / 10.065 mmHöger handM10 x 1.527mm43mm21mm197SEK
QA1 MCFL10 honstångsände vänster 10 / 10.065mm | AC8ERT 39N430 MCFL1026 graderM10 x 1.510 / 10.065 mmVänster handM10 x 1.527mm43mm21mm215SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QA1 MCFL8 stavände, vänsterhand 8/8.065 mm
176SEK /enhet