Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

QA1 MGFR16T Hon Ss/ptfe Rod End Höger 16/16.065mm | AC8EVD 39N491

QA1 MGFR16T hona Ss/ptfe stavände högerhand 16/16.065 mm

Finns i lager
Artikel: AC8EVD Modell: MGFR16TKorsreferens: 39N491

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 423 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSS / PTFE Race Rod End
Boll440C SS sfärisk
Lager440C SS sfärisk boll
ByggFöljer SAE-specifikation J1120
Dimension AM16 x 2.0
Dimension AA16 / 16.065 mm
Dimension E38mm
Dimension G64mm
Dimension H33mm
Mått J83mm
Dimension N21mm
Fastigheter300-serien rostfritt stål
Inuti Dia.16 / 16.065 mm
Max. Vinkeljustering33 grader
TrådHöger hand
Tråd storlekM16 x 2
TypKvinnlig slätt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)2.1
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8483308055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. VinkeljusteringDimension ADimension AATrådTråd storlekDimension EDimension GDimension HPris
QA1 MGFL5T Hona Ss / ptfe Race Rod End vänster 5 / 5.065mm | AC8EUR 39N480 MGFL5T22 graderM5 x 0.85 / 5.065 mmVänster handM5 x 0.816mm27mm14mm586SEK
QA1 MGFR6T Hona Ss / ptfe Race Rod End Höger 6 / 6.065mm | AC8EUT 39N481 MGFR6T23 graderM6 x 1.06 / 6.065 mmHöger handM6 x 119mm30mm14mm582SEK
QA1 MGFL6T Hona Ss / ptfe Race Rod End vänster 6 / 6.065mm | AC8EUU 39N482 MGFL6T23 graderM6 x 1.06 / 6.065 mmVänster handM6 x 119mm30mm14mm582SEK
QA1 MGFR8T Hona Ss / ptfe Race Rod End Höger 8 / 8.065mm | AC8EUV 39N483 MGFR8T28 graderM8 x 1.258 / 8.065 mmHöger handM8 x 1.2522.25mm36mm17mm663SEK
QA1 MGFL8T Hon Ss/ptfe Race Rod End vänsterhand 8/8.065mm | AC8EUW 39N484 MGFL8T28 graderM8 x 1.258 / 8.065 mmVänster handM8 x 1.2522.25mm36mm17mm663SEK
QA1 MGFR10T Hona Ss / ptfe Stångände Höger 10 / 10.065mm | AC8EUX 39N485 MGFR10T26 graderM10 x 1.510 / 10.065 mmHöger handM10 x 1.527mm43mm21mm839SEK
QA1 MGFL10T Hona Ss / ptfe Stångände Vänster 10 / 10.065mm | AC8EUY 39N486 MGFL10T26 graderM10 x 1.510 / 10.065 mmVänster handM10 x 1.527mm43mm21mm894SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QA1 MGFR16T hona Ss/ptfe stavände högerhand 16/16.065 mm
2 423 kr /enhet