CASH VALVE Mässingstrycksregulator, A-16-serien


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Höjd: 4 5 / 16 " , Längd: 2.25 " , Max. Tryck: 250 psi , Max. Temp.: 180 grader F
StilModellInloppsstorlekUtloppsstorlekTryckjusteringsområdePris (ex moms)
A
A16-AWSASBF01-D4
1 / 4 "1 / 4 "80 till 120 psi2 726 SEK
A
A16-AWSASBF01-D3
1 / 4 "1 / 4 "25 till 90 psi2 726 SEK
A
A16-AWSASBF01-D1
1 / 4 "1 / 4 "2 till 30 psi2 726 SEK
A
A16-AWSASBF01-D2
1 / 4 "1 / 4 "10 till 50 psi2 726 SEK
A
A16-AWSASBF01-D5
1 / 4 "1 / 4 "100 till 180 psi2 726 SEK
A
A16-BWSASBBF01-D4
3 / 8 "3 / 8 "80 till 120 psi2 726 SEK
A
A16-BWSASBBF01-D3
3 / 8 "3 / 8 "25 till 90 psi2 726 SEK
A
A16-BWSASBBF01-D1
3 / 8 "3 / 8 "2 till 30 psi2 726 SEK
A
A16-BWSASBBF01-D2
3 / 8 "3 / 8 "10 till 50 psi2 726 SEK
A
A16-BWSASBBF01-D5
3 / 8 "3 / 8 "100 till 180 psi2 726 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?