Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

QA1 MGML5TS hanknapp Ss / ptfe Race Rod End vänster 13mm | AC8EWJ 39N523

QA1 MGML5TS Hane Dubb Ss/ptfe Race Rod End Vänsterhand 13mm

Finns i lager
Artikel: AC8EWJ Modell: MGML5TSKorsreferens: 39N523
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
169SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSS / PTFE Race Rod End
Boll440C SS sfärisk
Lager440C SS sfärisk boll
ByggFöljer SAE-specifikation J1120
Dimension AM5 x 0.8
Dimension B9mm
Dimension C13mm
Dimension E16mm
Dimension G33mm
Dimension H20mm
Mått J41mm
Dimension N8mm
Fastigheter300-serien rostfritt stål
Max. Vinkeljustering22 grader
Stud längd13mm
TrådVänster hand
Tråd storlekM5 x 0.8
TypHan besatt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.6
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8483308055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. VinkeljusteringDimension ADimension BStud längdTrådTråd storlekDimension CDimension EPris
QA1 MGMR5TS Hanklinga Ss / ptfe Race Rod End Höger 13mm | AC8EWH 39N522 MGMR5TS22 graderM5 x 0.89mm13mmHöger handM5 x 0.813mm16mm169SEK
QA1 MGML6TS Hane Stud Ss/ptfe Race Rod End Vänster 14mm | AC8EWK 39N525 MGML6TS23 graderM6 x 1.010mm14mmVänster handM6 x 114mm19mm754SEK
QA1 MGMR8TS Hanklinga Ss / ptfe Race Rod End Höger 17.5 mm | AC8EWL 39N526 MGMR8TS28 graderM8 x 1.2512mm17.5mmHöger handM8 x 1.2517.5mm22.25mm892SEK
QA1 MGML8TS Hanklinga Ss / ptfe Race Rod End Vänster 17.5 mm | AC8EWM 39N527 MGML8TS28 graderM8 x 1.2512mm17.5mmVänster handM8 x 1.2517.5mm22.25mm892SEK
QA1 MGMR10TS Man Stud Ss / ptfe Race Rod End Höger 23mm | AC8EWN 39N528 MGMR10TS26 graderM10 x 1.516.5mm23mmHöger handM10 x 1.523mm27mm1 271 kr
QA1 MGML10TS Man Stud Ss / ptfe Race Rod End Vänster 23mm | AC8EWP 39N529 MGML10TS26 graderM10 x 1.516.5mm23mmVänster handM10 x 1.523mm27mm1 271 kr
QA1 MGMR12TS Hanknapp Ss / ptfe Race Rod End Höger 28.5 mm | AC8EWQ 39N530 MGMR12TS27 graderM12 x 1.7519.5mm28.5mmHöger handM12 x 1.7528.5mm30mm504SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QA1 MGML5TS Hane Dubb Ss/ptfe Race Rod End Vänsterhand 13mm
169SEK /enhet