Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

QA1 NMR5 stångände nylon / ptfe höger 5 / 16-24 | AB4UWN 20F915

QA1 NMR5 Hane Rod End Nylon/ptfe Höger hand 5/16-24

Finns i lager
Artikel: AB4UWN Modell: NMR5Korsreferens: 20F915

Få det Maj 14, Tisdag
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
130SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNylon / PTFE Race Rod End
Boll52100 Sfäriskt stål
Lager52100 Stål sfärisk boll
ByggFöljer SAE-specifikation J1120
Dimension A5 / 16-24 "
Dimension AA0.3125 / 0.3145 "
Dimension E0.875 "
Dimension G1.875 "
Dimension H1.25 "
Mått J2.313 "
Dimension N0.437 "
FastigheterKolstål
Inuti Dia.0.3125 / 0.3145 "
Max. Vinkeljustering14 grader
TrådHöger hand
Tråd storlek5 / 16-24
TypManlig slätt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8483308055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. VinkeljusteringDimension ADimension AATrådTråd storlekDimension EDimension GDimension HPris
QA1 NMR3 Hanstång Nylon / ptfe Höger hand # 10-32 | AB4UWJ 20F911 NMRl13 grader# 10-32 "0.190 / 0.192 "Höger hand# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "120SEK
QA1 NML3 Hanstång Nylon / PTFE vänster hand # 10-32 | AB4UWK 20F912 NML313 grader# 10-32 "0.190 / 0.192 "Vänster hand# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "32SEK
QA1 NMR4 Hanstångände Nylon/ptfe Höger 1/4-28 | AB4UWL 20F913 NMRl16 grader1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Höger hand1 / 4-280.75 "1.562 "1"127SEK
QA1 NML4 Hanstång Nylon / ptfe Vänster 1 / 4-28 | AB4UWM 20F914 NML416 grader1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Vänster hand1 / 4-280.75 "1.562 "1"127SEK
QA1 NML5 Hanstångände Nylon/ptfe Vänsterhänt 5/16-24 | AB4UWP 20F916 NML514 grader5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Vänster hand5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "130SEK
QA1 NMR6 hankontakt Nylon / ptfe Höger 3 / 8-24 | AB4UWQ 20F917 NMRl12 grader3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Höger hand3 / 8-241"1.938 "1.25 "145SEK
QA1 NML6 Hanstångsände Nylon / ptfe Vänsterhänt 3 / 8-24 | AB4UWR 20F918 NML612 grader3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Vänster hand3 / 8-241"1.938 "1.25 "137SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QA1 NMR5 Hane Rod End Nylon/ptfe Höger hand 5/16-24
130SEK /enhet