QEP 22750Q Tegelsåg våt 7 tum 3/4 hk | AD6RAZ 48Z886

QEP 22750Q Kakelsåg Våt 7 Inch 3/4 HP

Finns i lager
Artikel: AD6RAZ Modell: 22750QKorsreferens: 48Z886

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 634 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKakelsåg
Arbor Hole5 / 8 "
Blad Dia.7"
SkärningstypVåt
Klippdjup1-1 / 4 "
MotormärkeQEP
Fulllastförstärkare4.8
Höjd8.25 "
HP3/4
Hz60
Längd23.5 "
MaterialMetall och plast
Kraftkällaelektriska
Verktygsvikt21.4 lb.
Spänning110
Bredd20.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.0025
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)54.61
HS-kod8464100100
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Diagonal klippstorlek (obegränsad)
    • Rip Cut Size (obegränsad)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QEP 22750Q Kakelsåg Våt 7 Inch 3/4 HP
2 634 kr /enhet