DWYER INSTRUMENTS I2-1-serie nedsänkningstemperaturprober


Filter
Balco RTD-noggrannhet: -/+ 1 % vid 32 grader. F , Kopplingstyp: kompression , Betyg: Grade 304 , Nickel RTD-noggrannhet: -/+ 5 Deg F @ 32 Deg. F , Platinum RTD-noggrannhet: -/+ 6 % vid 32 grader. F , Probe Dia.: 1 / 4 " , Sondmaterial: Rostfritt stål , Temp. Räckvidd: -32 grader. till 240 grader. F , Termistortemp. Noggrannhet: -/+ 36 Deg F från 32 Deg. till 158 grader. F , Använda sig av: Luft eller vätskor , Trådlängd: 60 "
StilModellGivartypPris (ex moms)
A
I2-14062
RTD, 1000 Ohm Balco847 SEK
A
I2-13062
RTD, Ni 1000 Ohm716 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?