QMARK SSHO4008 Elektrisk väggvärmare 208vac | AA6BNV 13R108

QMARK SSHO4008 Kommersiell elektrisk väggvärmare 208vac

Finns i lager
Artikel: AA6BNV Modell: SSHO4008Korsreferens: 13R108

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 191 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk väggvärmare
Lufttemp. Stiga88.2 grader F
Förstärkare AC8.7 - 19.2
BtuH13,650
FärgWhite
FinishPolyester pulverlack
Grilldjup1-11 / 16 "
Grillhöjd19-3 / 16 "
GallermaterialMetall
Gallerbredd15-5 / 16 "
Värmare TypProgrammerbar pekskärm
Bostadsdjup4"
Bostadshöjd18.25 "
Husets bredd14.375 "
Hz60
MonteringstypInfälld eller yta
Fas1
Spänning208
Väggöppningsdjup3-3 / 4 "
Väggens öppningshöjd18-1 / 4 "
Väggens öppningsbredd14-5 / 8 "
Watt1800 till 4000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.935
Fartygets höjd (cm)56.64
Fartygets längd (cm)44.2
Fartygets bredd (cm)22.1
HS-kod8516290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACSpänningPris
QMARK SSHO4004 Elektrisk väggvärmare kommersiell 240vac | AA6BNW 13R109 SSHO40047.5 - 16.724014 618 kr
QMARK SSHO4007 Kommersiell elektrisk väggvärmare metall | AA6BNX 13R110 SSHO40076.5 - 14.427713 969 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QMARK SSHO4008 Kommersiell elektrisk väggvärmare 208vac
14 191 kr /enhet