QMARK Smart-serien, elektrisk väggvärmare


Filter
BtuH: 13,650 , Färg: White , Avsluta: Polyester pulverlack , Husdjup: 4" , Hushöjd: 18.25 " , Husbredd: 14.375 " , Hz: 60 , Monteringstyp: Infälld eller yta , Fas: 1 , Watt: 1800 till 4000
StilModellFörstärkare ACSpänningPris (ex moms)
A
SSHO4007
6.5 - 14.427712 783 SEK
A
SSHO4004
7.5 - 16.724013 377 SEK
A
SSHO4008
8.7 - 19.220812 986 SEK

Smart-serien, elektrisk väggvärmare

Qmark Smart Series fläktdrivna väggvärmare är idealiska för källare, garage eller arbetsplatser för värme och komfort året runt. Dessa elektriska väggvärmare har en LED-pekskärm för enkel avläsning och en programmerbar termostat med veckodag och helginställningar. De arbetar vid temperaturer från 40 till 99 grader F. De har polyesterkonstruktion med pulverlackerad finish för förlängd livslängd och motstår korrosion på den exponerade ytan.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?