QORPAK 239523 Glasflaska 1000ml Bärnsten - Förpackning med 12 | AC8AVX 39H523

QORPAK 239523 glasflaska 1000 ml bärnsten - förpackning om 12

Finns i lager
Artikel: AC8AVX Modell: 239523Korsreferens: 39H523

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 351 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörrenad packarflaska
GrundmaterialGlas
KroppsfärgBärnsten
Body MaterialGlas
Kapacitet1,000mL
KlassRengöras och certifieras för halvflyktiga ämnen
StängningsfärgRed
StängningsmaterialPolypropen / PTFE
Diameter92mm
ExamensintervallInte specificerad
Höjd49mm
Munbrett
Skruvstängningsstorlek53-400 mm
FormaRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.625
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)42.93
Fartygets bredd (cm)33.53
HS-kod7010900540
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetKlassStängningsfärgStängningsmaterialDiameterHöjdSkruvstängningsstorlekPris
QORPAK 239524 Glasflaska 1000ml Bärnsten - Förpackning med 12 | AC8AVY 39H524 2395241,000mLRengöras för halvflyktiga ämnenGulPolypropen / PTFE92mm177mm53-400 mm2 098 kr
QORPAK 239527 Glasflaska 125ml Bärnsten - Förpackning med 24 | AC8AWB 39H527 239527125mLRengöras för halvflyktiga ämnenWhitePolypropen / PTFE54mm68mm38-400 mm2 200 kr
QORPAK 239538 Glasflaska 250ml Bärnsten - Förpackning med 24 | AC8AWN 39H538 239538250mLRengöras och certifieras för halvflyktiga ämnenRedPolypropen / PTFE65mm55mm53-400 mm2 627 kr
QORPAK 239539 Glasflaska 250ml Bärnsten - Förpackning med 24 | AC8AWP 39H539 239539250mLRengöras för halvflyktiga ämnenGulPolypropen / PTFE65mm146mm53-400 mm3 029 kr
QORPAK 239558 Glasflaska 500ml Amber - Förpackning med 12 | AC8AXK 39H558 239558500mLRengöras och certifieras för halvflyktiga ämnenRedPolypropen / PTFE81mm49mm53-400 mm2 058 kr
QORPAK 239559 Glasflaska 500ml Bärnsten - Förpackning med 12 | AC8AXL 39H559 239559500mLRengöras för halvflyktiga ämnenGulPolypropen / PTFE81mm68mm53-400 mm1 460 kr
QORPAK GLC-02083 Flaska 30 ml - 24-pack | AD4MWC 41U253 GLC-0208330mLVakuum och joniseradGrönVärmehärdad F217 / PTFE37mm65mm28-400 mm1 121 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QORPAK 239523 glasflaska 1000 ml bärnsten - förpackning om 12
2 351 kr /enhet