QORPAK GLC-01169 Flaska Säkerhetsbeläggning 8 Oz Boston Round PK108 | AG9QGU 21RN77

QORPAK GLC-01169 Flasksäkerhetsbelagd 8 Oz Boston Round PK108

Finns i lager
Artikel: AG9QGU Modell: GLC-01169Korsreferens: 21RN77

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 928 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlaska
autoklaverbarNej
GrundmaterialGlas
KroppsfärgRensa
Body MaterialSäkerhetsbelagt glas
BRÖDSTILTransparent
Kapacitet8 oz.
StängningJa
StängningsfärgSvart
StängningsmaterialFenol
StängningstypSkruva på
MunSmal
Skruvstängningsstorlek24-400 mm
FormaBoston -rundan
Typprovtagning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.4182
Fartygets höjd (cm)29.21
Fartygets längd (cm)49.23
Fartygets bredd (cm)37.8
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Material för förslutning av labware: massa / tennfolie
    • Steril / icke-steril: icke-steril
    • Förrenad: Ingen
    • Labware Stängning Liner Design: Flat
    • Labware Nominal Capacity - engelska: 8 oz.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelDjupGrundmaterialKroppsfärgDiameterFinishExamensintervallHöjdPris
QORPAK GLC-01082 Boston rund flaska 1 uns smal förpackning med 48 | AB4UUR 20F869 GLC-01082Flaska-GlasRensa31mm-Inte specificerad79mm1 368 kr
QORPAK GLC-01099 Boston Round Bottle 2 Ounce Smal - Förpackning med 24 | AB4UUT 20F870 GLC-01099Flaska-GlasRensa39mm-Inte specificerad94mm665SEK
QORPAK GLC -01123 Boston Round Bottle 4 Ounce Smal - Förpackning med 24 | AB4UUU 20F871 GLC-01123Flaska-GlasRensa48mm-Inte specificerad112mm887SEK
QORPAK GLC -01151 Boston Round Bottle 8 Ounce Smal - Pack med 24 | AB4UUV 20F872 GLC-01151Flaska-GlasRensa60mm-Inte specificerad137mm1 062 kr
QORPAK GLC-01185 Boston Round Bottle 16 Ounce Smal - Förpackning med 12 | AB4UUW 20F873 GLC-01185Flaska-GlasRensa75mm-Inte specificerad168mm705SEK
QORPAK GLC-01926 Boston Round Bottle 4 uns Smal - Förpackning med 24 | AB4UUX 20F874 GLC-01926Flaska-GlasBärnsten48mm-Inte specificerad112mm724SEK
QORPAK GLC-01947 Boston Round Bottle 8 Ounce Narrow - Pack of 24 | AB4UUY 20F875 GLC-01947Flaska-GlasBärnsten60mm-Inte specificerad138mm1 138 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QORPAK GLC-01169 Flasksäkerhetsbelagd 8 Oz Boston Round PK108
3 928 kr /enhet