QORPAK GLC-01885 Bottle Cleaned 128 Ounce 89-400 Pack Of 4 | AD4PAT 41W153

QORPAK GLC-01885 Flaska rengöras 128 ounce 89-400 förpackning om 4

Finns i lager
Artikel: AD4PAT Modell: GLC-01885Korsreferens: 41W153

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 545 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörrenad flaska
GrundmaterialGlas
KroppsfärgRensa
Body MaterialGlas
Kapacitet128 oz.
KlassVakuum och joniserad
StängningsfärgGrön
StängningsmaterialVärmehärdad F217 / PTFE
Diameter157mm
ExamensintervallInte specificerad
Höjd256mm
Munbrett
Skruvstängningsstorlek89-400 mm
FormaRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.68
Fartygets höjd (cm)27.13
Fartygets längd (cm)33.32
Fartygets bredd (cm)33.32
HS-kod7010900510
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellExamensintervallKroppsfärgKapacitetHöjdMunSkruvstängningsstorlekFormaBreddPris
QORPAK 239530 Glasflaska 16 ounce bärnsten - Förpackning med 12 | AC8AWE 39H530 239530Inte specificeradBärnsten16 oz.119mmSmal28-400 mmBoston -rundan-1 818 kr
QORPAK 239531 Glasflaska 16 uns klar - Förpackning med 12 | AC8AWF 39H531 239531Inte specificeradRensa16 oz.146mmSmal28-400 mmBoston -rundan-1 753 kr
QORPAK 239534 Glasflaska 16 uns klar - Förpackning med 12 | AC8AWJ 39H534 239534Inte specificeradRensa16 oz.89mmbrett63-400 mmRunda-2 157 kr
QORPAK 239541 Glasflaska 32 uns klar - Förpackning med 12 | AC8AWR 39H541 239541Inte specificeradRensa32 oz.86mmSmal33-400 mmBoston -rundan-2 395 kr
QORPAK 239552 Glasflaska 4 uns klar - Förpackning med 24 | AC8AXD 39H552 239552Inte specificeradRensa4 oz.133mmSmal24-400 mmBoston -rundan-1 906 kr
QORPAK 239562 Glasflaska 8 uns bärnsten - Förpackning med 24 | AC8AXP 39H562 239562Inte specificeradBärnsten8 oz.68mmSmal24-400 mmBoston -rundan-2 162 kr
QORPAK 239565 Glasflaska 8 uns klar - 24-pack | AC8AXT 39H565 239565Inte specificeradRensa8 oz.94mmSmal24-400 mmBoston -rundan-1 536 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QORPAK GLC-01885 Flaska rengöras 128 ounce 89-400 förpackning om 4
1 545 kr /enhet