Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

QORPAK GLC-05972 Flaska bred mun 1 Oz Packer PK24 | AG9QAF 21RL80

QORPAK GLC-05972 Flaska med bred mun 1 Oz Packer PK24

Finns i lager
Artikel: AG9QAF Modell: GLC-05972Korsreferens: 21RL80
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
1 031 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPackerflaska
autoklaverbarJa
GrundmaterialGlas
KroppsfärgBärnsten
BRÖDSTILFärgad
Kapacitet1 Oz.
StängningJa
StängningsfärgSvart
StängningsmaterialFenol
StängningstypSkruva på
Munbrett
Skruvstängningsstorlek28-400 mm
FormaRunda
Typprovtagning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.386
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)23.88
Fartygets bredd (cm)16
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Foder för stängning av labware: gummi
    • Steril / icke-steril: icke-steril
    • Förrenad: Ingen
    • Labware Stängning Liner Design: Flat
    • Labware Nominal Capacity - engelska: 1 oz.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHöjdGrundmaterialKroppsfärgSkruvstängningsstorlekFormaBody MaterialKapacitetPris
QORPAK GLC -02190 Boston Round Bottle 120cc Wide - Pack of 24 | AB4UVA 20F877 GLC-02190Packerflaska95mmGlasBärnsten38-400 mmBoston -rundanGlas typ III120mL1 004 kr
QORPAK GLC-02118 Boston Round Bottle 250cc Wide - Pack of 24 | AB4UVB 20F878 GLC-02118Packerflaska119mmGlasBärnsten45-400 mmBoston -rundanGlas typ III250mL1 193 kr
QORPAK GLC-02104 Flaska bred mun 2 Oz förpackningsglas PK24 | AG9QAQ 21RL91 GLC-02104Packerflaska-GlasBärnsten33-400 mmRunda-2 oz.789SEK
QORPAK GLC-05943 Flaska Wide 42 Oz Packer Glass PK6 | AG9QAU 21RL94 GLC-05943Packerflaska-GlasBärnsten70-400 mmRunda-42 oz.1 035 kr
QORPAK GLC-05984 Flaska bred mun 1 Oz glasförpackare PK24 | AG9QBD 21RM07 GLC-05984Packerflaska-GlasBärnsten28-400 mmRunda-1 Oz.1 079 kr
QORPAK GLC-05971 Flaska bred mun 2 Oz förpackningsglas PK24 | AG9QBF 21RM09 GLC-05971Packerflaska-GlasBärnsten33-400 mmRunda-2 oz.1 152 kr
QORPAK GLC-02200 Flaska med bred mun 4 Oz glasförpackare PK24 | AG9QBK 21RM14 GLC-02200Packerflaska-GlasBärnsten38-400 mmRunda-4 oz.969SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QORPAK GLC-05972 Flaska med bred mun 1 Oz Packer PK24
1 031 kr /enhet