QORPAK PLA-06565 Flaska 60ml 33-400 - Förpackning med 1150 | AD4PKB 41W359

QORPAK PLA-06565 Flaska 60 ml 33-400 - förpackning med 1150

Finns i lager
Artikel: AD4PKB Modell: PLA-06565Korsreferens: 41W359

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 119 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPackerflaska
GrundmaterialPlast
KroppsfärgRensa
Body MaterialPETE
Kapacitet60mL
StängningsmaterialIngår ej
Diameter38mm
ExamensintervallInte specificerad
Höjd71mm
Munbrett
Skruvstängningsstorlek33-400 mm
FormaRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.31
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod3923300000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfärgKapacitetStängningsmaterialDiameterHöjdSkruvstängningsstorlekPris
QORPAK PLA-06567 Flaska 120ml 38-400 Förpackning med 450 | AD4PKD 41W361 PLA-06567Bärnsten120mLIngår ej49mm92mm38-400 mm6 082 kr
QORPAK PLA-06569 Flaska 250 ml 45-400 - Förpackning med 270 | AD4PKE 41W363 PLA-06569Bärnsten250mLIngår ej64mm112mm45-400 mm5 112 kr
QORPAK PLA-06570 Flaska 500ml 45-400 - Förpackning med 140 | AD4PKF 41W364 PLA-06570Rensa500mLIngår ej78mm135mm45-400 mm4 391 kr
QORPAK PLA-06792 Flaska 120ml 38-400 Förpackning med 450 | AD4PKJ 41W368 PLA-06792Rensa120mLIngår ej49mm92mm38-400 mm6 300 kr
QORPAK PLA-06883 Flaska 200ml 38-400-Förpackning med 335 | AD4PKL 41W372 PLA-06883Rensa200mLIngår ej59mm109mm38-400 mm3 190 kr
QORPAK PLC-06590 Flaska 60ml 33-400 Förpackning med 48 | AD4PNK 41W443 PLC-06590Bärnsten60mLPolypropen / polyetylenskum38mm71mm33-400 mm854SEK
QORPAK PLC-06592 Flaska 120ml 38-400 Förpackning med 48 | AD4PNL 41W444 PLC-06592Bärnsten120mLPolypropen / polyetylenskum49mm92mm38-400 mm1 043 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QORPAK PLA-06565 Flaska 60 ml 33-400 - förpackning med 1150
5 119 kr /enhet