KVANTUMFÖRVARINGSSYSTEM QDC2213-12 Fäst lockbehållare 1.64 Cu Fötter Grå | AF4XBK 9NMR6

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QDC2213-12 Behållare med fäst lock 1.64 Cu Feet Grå

Finns i lager
Artikel: AF4XBK Modell: QDC2213-12Korsreferens: 9NMR6

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

895SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFäst lockbehållare
FärgGrå
Höjd11-7 / 8 "
Inuti höjden11.875 "
Inre längd19.875 "
Inre bredd12 "
Längd22-1 / 8 "
Lastkapacitet125 lb.
Materialpolyeten
Utanför höjd11.875 "
Utanför längd22.5 "
Utanför bredd12 13 / 16 "
Volym1.64 cu. ft.
Volymkapacitet1.64 cu. ft.
Bredd12-13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.56
Fartygets höjd (cm)32.77
Fartygets längd (cm)56.64
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod3923100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför längdHöjdInuti höjdenUtanför breddVolymBreddInre längdInre breddPris
KVANTUMFÖRVARINGSSYSTEM QDC2012-7 Fäst lockbehållare 1.17 Cu Fötter Grå | AF3RZW 8CP01 QDC2012-720 "7-1 / 2 "7.5 "11.5 "1.17 cu. ft.11-1 / 2 "17.75 "10.75 "655SEK
QUANTUM LAGRINGSSYSTEM QDC2115-12 Fäst lockbehållare 1.67 Cu Fötter Grå | AF3RZX 8CP02 QDC2115-1221.5 "12-3 / 4 "12.75 "15.25 "1.67 cu. ft.15-1 / 4 "20.25 "14.25 "963SEK
KVANTUMFÖRVARINGSSYSTEM QDC2420-12 Fäst lockbehållare 2.44 Cu Fötter Grå | AF4HTY 8XDY3 QDC2420-1224 "12-1 / 2 "12.5 "20 "2.44 cu. ft.20 "22.75 "18.5 "1 094 kr
KVANTUMFÖRVARINGSSYSTEM QDC2115-9 Fäst lockbehållare 1.27 Cu fötter grå | AF4LJN 9AD58 QDC2115-921.5 "9-5 / 8 "9.625 "15.25 "1.27 cu. ft.15-1 / 4 "20.2514.25 "762SEK
QUANTUM LAGRINGSSYSTEM QDC2515-14 Fäst lockbehållare 2.20 Cu fötter grå | AF4PXV 9F403 QDC2515-1424 "13-3 / 4 "13.75 "15 "2.2 cu. ft.15 "22.5 "14 "1 037 kr
QUANTUM LAGRINGSSYSTEM QDC2115-17 Fäst lockbehållare 2.31 Cu Fötter Grå | AF4RXY 9HXJ1 QDC2115-1721.5 "17-1 / 4 "17.25 "15.25 "2.31 cu. ft.15-1 / 4 "20.25 "14.25 "1 278 kr
KVANTUMFÖRVARINGSSYSTEM QDC2717-12 Fäst lockbehållare 2.5 Cu fötter grå | AF4UFB 9KAC5 QDC2717-1227 "12-1 / 2 "12.5 "17.75 "2.5 cu. ft.17-3 / 4 "25.75 "16 "1 093 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QDC2213-12 Behållare med fäst lock 1.64 Cu Feet Grå
895SEK /enhet