QUAZITE PC1212Z80124 Kapslingsmontering Jord 12 x 12 x 12 Tr8 | AD6VGE 4AVN5

QUAZITE PC1212Z80124 Kapslingsmonteringsjord 12 x 12 x 12 Tr8

Finns i lager
Artikel: AD6VGE Modell: PC1212Z80124Korsreferens: 4AVN5

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 079 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnderground Encl. hopsättning
FärgGrå
Täckbult typ2 sexkantsbultar av rostfritt stål 3 / 8-16 x 1 1/2
OmslagslogotypMarken
Storlek på lockets dragplats (in.)1 / 2 x 2
Dimensionera12 "L x 12" W x 12 "H
Ladda betyg8000 lb.
MaterialMonolitisk polymerbetong
Nominell höjd12 "
Nominell längd12 In.
Nominell bredd12 "
Utvändiga mått14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" B x 12 "H
Totala höjden12 "
Total längd14.75 "
Total bredd14.75 "
TypPC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.035
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod6810990080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: stapelbar, öppen bottenlåda med lock, endast icke-avsiktlig trafik

Produktvarianter

ProduktModellLadda betygNominell höjdNominell breddUtvändiga måttTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
QUAZITE PC1212Z80129 Kapslingsenhet Belysning 12 x 12 x 12 Tr8 | AD6VGF 4AVN6 PC1212Z801298000 lb.12 "12 "14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" B x 12 "H12 "14.75 "14.75 "12 079 kr
QUAZITE PC1212Z80141 Kapslingsenhet StrtLt 12 x 12 x 12 Tr8 | AD6VGG 4AVN7 PC1212Z801418000 lb.12 "12 "14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" B x 12 "H12 "14.75 "14.75 "12 079 kr
QUAZITE PC1212Z80146 Kapslingsmonteringssignal 12 x 12 x 12 Tr8 | AD6VGH 4AVP1 PC1212Z801468000 lb.12 "12 "14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" B x 12 "H12 "14.75 "14.75 "12 079 kr
QUAZITE PC1212Z80209 Kapslingsenhet Tom 12 x 12 x 12 Tr15 | AD6VGJ 4AVP2 PC1212Z8020915,000 lb12 "12 "14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" B x 12 "H12 "14.75 "14.75 "12 486 kr
QUAZITE PC1212Z80217 Kapslingsenhet Elektrisk 12 x 12 x 12 Tr15 | AD6VGK 4AVP4 PC1212Z8021715,000 lb12 "12 "14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" B x 12 "H12 "14.75 "14.75 "12 486 kr
QUAZITE PC0608Z80009 Kapslingsenhet Tom 8.5 x 6.5 x 6 Tr15 | AD7LMP 4FDZ5 PC0608Z8000915,000 lb6"6.5 "11 "L x 9" B x 6-3 / 4 "H6.75 "11 "9"5 053 kr
QUAZITE PC0608Z80017 Kapslingsenhet Elektrisk 8.5 x 6.5 x 6 Tr15 | AD7LMQ 4FDZ7 PC0608Z8001715,000 lb6"6.5 "11 "L x 9" B x 6-3 / 4 "H6.75 "11 "9"5 053 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QUAZITE PC1212Z80124 Kapslingsmonteringsjord 12 x 12 x 12 Tr8
12 079 kr /enhet