QUAZITE PG1118HH0017 Kapslingskåpa Elektrisk 18 1/8 x 11 1/4 Tier 22 | AD6VHN 4AWX9

QUAZITE PG1118HH0017 Kapslingslock elektrisk 18 1/8 x 11 1/4 Tier 22

Finns i lager
Artikel: AD6VHN Modell: PG1118HH0017Korsreferens: 4AWX9

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 857 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnderjordisk kapsling
FärgGrå
Täckbult typ2 sexkantsbultar av rostfritt stål 3 / 8-16 x 2 1/4 UNC
Omslagslogotypelektriska
Storlek på lockets dragplats (in.)1/2 x 2 1/2
Djup1-3 / 4 "
Dimensionera18-1 / 8 "L x 11-1 / 4" B x 1-3 / 4 "D
Längd18.125 "
Ladda betyg22,500 lb
MaterialMonolitisk polymerbetong
Spårstorlek1/2" x 2-1/2"
TypPG
Bredd11.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.0175
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod6810990080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Endast för områden med icke-avsiktlig trafik

Produktvarianter

ProduktModellDjupLängdLadda betygTypBreddPris
QUAZITE PC0608HA0009 Kapslingskåpa tom 9 3/8 x 7 3/8 nivå 15 | AD6VHG 4AWU7 PC0608HA00093 / 4 "9.375 "15,000 lbPC7.38 "1 550 kr
QUAZITE PC0608HA0017 Kapslingskåpa Elektrisk 9 3/8 x 7 3/8 Nivå 15 | AD6VHH 4AWU9 PC0608HA00173 / 4 "9.375 "15,000 lbPC7.38 "1 550 kr
QUAZITE PG1118CA0009 Kapslingskåpa blank, 18-1/8" x 11-1/4", nivå 8 | AD6VHJ 4AWX1 PG1118CA00091-3 / 4 "18.125 "8000 lb.PG11.25 "3 926 kr
QUAZITE PG1118CA0017 Kapslingskåpa Elektrisk 18 1/8 x 11 1/4 Tier 8 | AD6VHK 4AWX3 PG1118CA00171-3 / 4 "18.125 "8000 lb.PG11.25 "3 926 kr
QUAZITE PG1118HA0009 Kapslingskåpa tom 18 1/8 x 11 1/4 Tier 15 | AD6VHL 4AWX4 PG1118HA00091-3 / 4 "18.125 "15,000 lbPG11.25 "3 920 kr
QUAZITE PG1118HA0017 Kapslingskåpa Elektrisk 18 1/8 x 11 1/4 Tier 15 | AD6VHM 4AWX6 PG1118HA00171-3 / 4 "18.125 "15,000 lbPG11.25 "3 920 kr
QUAZITE PC1212CA0009 Lådskydd Tom 12 13/16 x 12 13/16 Nivå 8 | AD6VHP 4AWY1 PC1212CA00093 / 4 "12 13 / 16 "8000 lb.PC12 13 / 16 "2 882 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QUAZITE PG1118HH0017 Kapslingslock elektrisk 18 1/8 x 11 1/4 Tier 22
6 857 kr /enhet