Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RACO 125 Box Octagon 4 x 4 In | AE2YVC 5A047

RACO 125 Box Octagon 4 x 4 In

Finns i lager
Artikel: AE2YVC Modell: 125Korsreferens: 5A047

Få det Maj 22, Onsdag
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
53SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIngen klämma och fäste, en 1/2 "End Knockouts
RutetypOctagon
Kapacitet15.5 Cu.In.
FärgSilver
Djup1-1 / 2 "
MaterialStål
Nominellt djup1.5 "
Nominell längd4"
Nominell bredd4"
Antal 1/2 "Back Knockouts5
Antal 1/2 "sidoutslag4
Antal gäng2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2178
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8538908080
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RACO 125 Box Octagon 4 x 4 In
53SEK /enhet