RACO 161 Elbox Octagon With Bracket | AB3FGR 1RVU2

RACO 161 Ellåda Oktagon Med Fäste

Finns i lager
Artikel: AB3FGR Modell: 161Korsreferens: 1RVU2

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

87SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk låda
RutetypOctagon med fäste
Konsol typTS
Kapacitet15.5 Cu.In.
FärgSilver
Djup1-1 / 2 "
Längd4"
MaterialStål
Nominellt djup1.5 "
Nominell längd4"
Nominell bredd4"
Antal 1/2 "Back Knockouts5
Antal 1/2 "sidoutslag3
Antal gäng2
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2826
Fartygets höjd (cm)22.35
Fartygets längd (cm)56.64
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod8536908030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialRutetypKapacitetNominellt djupNominell breddAntal 1/2 "Back KnockoutsAntal gängBreddPris
RACO 110 Elektrisk låda Octagon | AB3FGP 1RVT9 110StålOctagon11.8 Cu.In.1.5 "3"113"91SEK
RACO 130 Elektrisk box Octagon förlängningsring | AB3FGQ 1RVU1 130StålOctagon förlängningsring15.5 Cu.In.1.5 "4"-24"85SEK
RACO 175 Elektrisk låda Octagon | AB3FGT 1RVU3 175StålOctagon21.5 Cu.In.2.125 "4"124"129SEK
RACO 203 Elförlängningsring | AB3FGU 1RVU4 203StålFyrkantig förlängningsring22.5 Cu.In.1.5 "4"-24"88SEK
RACO 235 Elektrisk låda fyrkantig med Ts-fäste | AB3FGV 1RVU5 235StålFyrkant med fäste30.3 Cu.In.2.125 "4"524"153SEK
RACO 228 Elboxfäste Typ Box -loc | AB3FGY 1RVU9 228StålFyrkantig låda med fäste21.0 Cu.In.1.5 "4"124"171SEK
RACO 238 Elektrisk låda fyrkantig låda -loc | AB3FGZ 1RVX1 238StålFyrkant30.3 Cu.In.2.125 "4"524"238SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RACO 161 Ellåda Oktagon Med Fäste
87SEK /enhet