Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RACO 164 Box Octagon 4 x 4 In | AF2QFP 6XC80

RACO 164 Box Octagon 4 x 4 In

Finns i lager
Artikel: AF2QFP Modell: 164Korsreferens: 6XC80
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
101SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElectrical
RutetypOctagon med fäste
Konsol typTS
Kapacitet15.5 Cu.In.
Klämtyp(4) NM-B
FärgSilver
Djup1-1 / 2 "
MaterialGalvaniserat stål
Nominellt djup1.5 "
Nominell längd4"
Nominell bredd4"
Antal 1/2 "Back Knockouts1
Antal 1/2 "sidoutslag2
Antal gäng2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3056
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8536908030
URSPRUNGSLANDMX

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RACO 164 Box Octagon 4 x 4 In
101SEK /enhet