Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RACO 3543-3 Jordningskontakt 3/4 tum 90 Deg | AC9YKH 3LL25

RACO 3543-3 Jordningskontakt 3/4 tum 90 grader

Finns i lager
Artikel: AC9YKH Modell: 3543-3Korsreferens: 3LL25

Få det Maj 8, Onsdag
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
247SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJordningskontakt
FärgGrå
Ledningsstorlek3 / 4 "
Anslutningstyp90 grader
MaterialFormbart järn

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2007
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7307193060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstorlekAnslutningstypMaterialPris
RACO 3542-3 Jordningskontakt 1/2 tum 90 grader | AC9YKF 3LL23 3542-31 / 2 "90 graderFormbart järn197SEK
RACO 3544-3 Jordningskontakt 1 tum smidbart järn | AC9YKK 3LL27 3544-31"90 graderFormbart järn464SEK
RACO 3513-3 Jordningskontakt 3/4 tums nylonstram | AD8DKH 4JC46 3513-33 / 4 "RaktNylon230SEK
RACO 3516-3 Jordningskontakt 1-1 / 2 tums nylon | AD8DKJ 4JC47 3516-31.5 "RaktNylon825SEK
RACO 3518-3 Jordningskontakt 2 tums nylon rak | AD8DKK 4JC48 3518-32"RaktNylon1 058 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RACO 3543-3 Jordningskontakt 3/4 tum 90 grader
247SEK /enhet