Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RACO 660 Handy Box 13.0 Cu In | AD6RNC 4A238

RACO 660 Handy Box 13.0 Cu In

Finns i lager
Artikel: AD6RNC Modell: 660Korsreferens: 4A238

Få det Maj 20, Måndag
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
59SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk låda
RutetypPraktiskt, för rör
Kapacitet13 Cu.In.
FärgSilver
Djup1-7 / 8 "
Längd4"
MaterialGalvaniserad zink
Nominellt djup1.875 "
Nominell längd4"
Nominell bredd2"
Antal 1/2 "Back Knockouts2
Antal 1/2 "sidoutslag8
Antal gäng1
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.216
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8538908080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetDjupNominellt djupAntal 1/2 "Back KnockoutsPris
RACO 670RAC Handy Box 16.5 Cu In | AD6RND 4A239 670RAC16.5 Cu.In.2-1 / 8 "2.125 "374SEK
RACO 674 Handy Box 16.5 Cu In | AE2MFK 4YF16 67416.5 Cu.In.2-1 / 8 "2.125 "-81SEK
RACO 650 Handy Box 11.5 Cu In | AF2QEW 6XC56 65011.5 Cu.In.1-1 / 2 "1.5 "377SEK
RACO 662 Handy Box 13.0 Cu In | AF2QEX 6XC57 66213 Cu.In.1-7 / 8 "1.875 "388SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RACO 660 Handy Box 13.0 Cu In
59SEK /enhet