Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RACO 7887RAC Box plast 1 gäng | AF2QFA 6XC60

RACO 7887RAC Box Plast 1 gäng

Finns i lager
Artikel: AF2QFA Modell: 7887RACKorsreferens: 6XC60
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
64SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk låda
RutetypPVC, Single Device Old Work, för NM-B
Konsol typÖron
Kapacitet14 Cu.In.
FärgGrå
Djup2-7 / 8 "
Längd3"
Materialtermoplast
Nominellt djup2.875 "
Nominell längd3"
Nominell bredd2.25 "
Antal 1/2 "Back Knockouts0
Antal 1/2 "sidoutslag0
Antal gäng1
Bredd2.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8538908080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRutetypKapacitetDjupLängdNominellt djupPris
RACO 7302RAC Box plast 1 gäng | AF2QEZ 6XC59 7302RACPVC, enkel enhet med naglar, för NM-B18 Cu.In.2-13 / 16 "3.625 "2-13 / 16 "22SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RACO 7887RAC Box Plast 1 gäng
64SEK /enhet