Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RACO 7302RAC Box plast 1 gäng | AF2QEZ 6XC59

RACO 7302RAC Box Plast 1 gäng

Finns i lager
Artikel: AF2QEZ Modell: 7302RACKorsreferens: 6XC59
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
22SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk låda
RutetypPVC, enkel enhet med naglar, för NM-B
Konsol typ1/2 "bakslag
Kapacitet18 Cu.In.
FärgGrå
Djup2-13 / 16 "
Längd3.625 "
Materialtermoplast
Nominellt djup2-13 / 16 "
Nominell längd3-5 / 8 "
Nominell bredd2.25 "
Antal 1/2 "Back Knockouts0
Antal 1/2 "sidoutslag0
Antal gäng1
Bredd2.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8538908080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRutetypKapacitetDjupLängdNominellt djupPris
RACO 7887RAC Box plast 1 gäng | AF2QFA 6XC60 7887RACPVC, Single Device Old Work, för NM-B14 Cu.In.2-7 / 8 "3"2.875 "64SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RACO 7302RAC Box Plast 1 gäng
22SEK /enhet