Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RACO 953 Welded Gang Electric Box, 1/2 & 3/4 Inch Knockouts | AB9HJJ 2DCX5

RACO 953 Welded Gang Elbox, 1/2 & 3/4 Inch Knockouts

Finns i lager
Artikel: AB9HJJ Modell: 953Korsreferens: 2DCX5
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
815SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk låda
RutetypSvetsade hörnkantar
Kapacitet72.8 Cu.In.
FärgSilver
Djup1-5 / 8 "
Längd4.5 "
MaterialGalvaniserat stål
Nominellt djup1.625 "
Nominell längd4-1 / 2 "
Nominell bredd10.437 "
Antal 1/2 "Back Knockouts6
Antal 1/2 "sidoutslag16
Antal 3/4 "Back Knockouts4
Antal 3/4 "sidoutslag16
Antal gäng4
Bredd10.44 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8325
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Raco 953 elbox används där flera ledningsenheter ska placeras centralt
    • Levereras med 1/2 och 3/4 tums koncentriska knockouts för en mängd olika ledningsmetoder
    • Accepterar två stilar av omslag - platt och 3/4 tum upphöjd

Produktvarianter

ProduktModellMaterialRutetypKapacitetNominellt djupNominell breddAntal 1/2 "Back KnockoutsAntal gängBreddPris
RACO 110 Elektrisk låda Octagon | AB3FGP 1RVT9 110StålOctagon11.8 Cu.In.1.5 "3"113"91SEK
RACO 130 Elektrisk box Octagon förlängningsring | AB3FGQ 1RVU1 130StålOctagon förlängningsring15.5 Cu.In.1.5 "4"-24"85SEK
RACO 161 Elbox Octagon With Bracket | AB3FGR 1RVU2 161StålOctagon med fäste15.5 Cu.In.1.5 "4"524"87SEK
RACO 175 Elektrisk låda Octagon | AB3FGT 1RVU3 175StålOctagon21.5 Cu.In.2.125 "4"124"129SEK
RACO 203 Elförlängningsring | AB3FGU 1RVU4 203StålFyrkantig förlängningsring22.5 Cu.In.1.5 "4"-24"88SEK
RACO 235 Elektrisk låda fyrkantig med Ts-fäste | AB3FGV 1RVU5 235StålFyrkant med fäste30.3 Cu.In.2.125 "4"524"153SEK
RACO 228 Elboxfäste Typ Box -loc | AB3FGY 1RVU9 228StålFyrkantig låda med fäste21.0 Cu.In.1.5 "4"124"171SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RACO 953 Welded Gang Elbox, 1/2 & 3/4 Inch Knockouts
815SEK /enhet