Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RACO 976 Switchbox Justeringsring 1 2 gäng | AB9HKE 2DCZ7

RACO 976 Switch Box Justeringsring 1 2 Gang

Finns i lager
Artikel: AB9HKE Modell: 976Korsreferens: 2DCZ7
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
84SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxellådans justeringsring
RutetypEn och två gäng
FärgSilver
Djup0.25 till 1 "
Längd3"
MaterialGalvaniserat stål
UnderkategoriMonteringstillbehör
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0455
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8538908080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Justerar växellådan 1/4 "till 1"

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RACO 976 Switch Box Justeringsring 1 2 Gang
84SEK /enhet